Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" Spiral Album, apple-green, 22x17/50 Fotoalbum Grün 10 x 15, 13 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Fine Art" Spiral Album, apple-green, 22x17/50 Fotoalbum Grün 10 x 15, 13 x 18
Hama "Fine Art" Spiral Album, apple-green, 22x17/50 Fotoalbum Grün 10 x 15, 13 x 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2001088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
    - Design: Fine Art
    - Einbandmaterial: Strukturpapier
    - Fotoanzahl bei Bildformat 10 x 15: 50
    - Fotoanzahl bei Bildformat 13 x 18: 50
    - Präsentation: Einzelalbum
    - Seitenanzahl: 50
    - Albenformat: 22x17 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15, 13 x 18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.