Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama RC200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama RC200 Schwarz
Hama RC200 Schwarz
Hama RC200 Schwarz
Hama RC200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2001080
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00092630
EAN/GTIN:
     4007249926302
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit und Datum - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Uhrzeit der Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - zweizeilige Displayanzeige mit großer Zeitanzeige - grüne LED-Hintergrundbeleuchtung Uhr-/Kalender-Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datumsanzeige (Tag/Monat) - Wochentaganzeige (5 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch) - Schlummerfunktion Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
97 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Textzeilen
2 Zeilen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F,°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Anzahl der Weckzeiten
2
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: hama funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.