Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" Spiral Album, purple, 34x32/50 Fotoalbum Violett 10 x 15, 13 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Fine Art" Spiral Album, purple, 34x32/50 Fotoalbum Violett 10 x 15, 13 x 18
Hama "Fine Art" Spiral Album, purple, 34x32/50 Fotoalbum Violett 10 x 15, 13 x 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2001031
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094871
EAN/GTIN:
     4007249948717
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
    - Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
    - Design: Fine Art
    - Einbandmaterial: Strukturpapier
    - Fotoanzahl bei Bildformat 10x15: 300
    - Fotoanzahl bei Bildformat 13x18: 150
    - Präsentation: Einzelalbum
    - Seitenanzahl: 50
    - Albenformat: 34x32 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15, 13 x 18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.