Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti RD-5G30 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 30 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti RD-5G30 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 30 dBi
Ubiquiti RD-5G30 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 30 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886485
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RD-5G30
EAN/GTIN:
     810354021282
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
30 dBi
Frequenzband
5.1 - 5.9 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
5 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
5 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
9800 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,4:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.