Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks RD-2G24 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 24 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks RD-2G24 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 24 dBi
Ubiquiti Networks RD-2G24 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 24 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886484
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     RD-2G24
EAN/GTIN:
     810354021268
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
24 dBi
Frequenzband
2.3 - 2.7 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
9800 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,6:1
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.