Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 21 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 21 dBi
Ubiquiti AM-V5G-TI Netzwerk-Antenne Sektorantenne RP-SMA 21 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886431
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-V5G-TI
EAN/GTIN:
     810354021015
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
21 dBi
Frequenzband
5.45 ‑ 5.85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
120 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
60 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
4 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
721 mm
Tiefe
149.1 mm
Höhe
75.7 mm
Gewicht
3720 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.