Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-5G20-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 20,3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-5G20-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 20,3 dBi
Ubiquiti AM-5G20-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 20,3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886428
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G20-90
EAN/GTIN:
     810354020926
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
20.3 dBi
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
91 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
85 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
4 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.