Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AM-5G17-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 17,1 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AM-5G17-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 17,1 dBi
Ubiquiti AM-5G17-90 Netzwerk-Antenne Sektorantenne 17,1 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19886426
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AM-5G17-90
EAN/GTIN:
     810354020902
Suchbegriffe:
Radio-Antenne
WLAN Antenne
ubiquity wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
17.1 dBi
Frequenzband
5 GHz
Horizontale Lichtstrahlbreite
72 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
93 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
8 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
4 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
367 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Antennentyp
Sektorantenne
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5:1
Montage
Wand
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EN 302 326 DN2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.