Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62996 Herst.-Nr.: 50382 EAN/GTIN: 4040849503825 |
| |
|
| | |
| 3x Cinch-Stecker > 3x Cinch-Stecker Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | 3 x RCA | | Anschluss 2 | 3 x RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Rot, Weiß, Gelb | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Plug | Ja | | Zertifizierung | CE, WEEE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,77* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,19* | € 2,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,06* | € 15,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,88* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|