| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1964052 Herst.-Nr.: BT0005 EAN/GTIN: 4260113565476 |
| |
|
| | |
| Headset der neuesten Generation von LogiLink mit Bluetooth V2.0 Technologie. Das nur 9 Gramm schwere Leichtgewicht garantiert eine einfach und stabile Verbindung und verfügt durch den integrierten Lithium Polymer Akku über eine Stand-by Zeit von 70 Stunden oder eine Gesprächszeit von bis zu 4 Stunden. Der Akku wird über das mitgelieferte USB Kabel aufgeladen. Der Earclip garantiert zudem einen festen Halt. Das Headset ist zu allen gängigen Bluetooth Peripheriegeräten und Mobiltelefonen kompatibel und unterstützt Handsfree 1.5 sowie Headset 1.1. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 9 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Multi | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Monophon | | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 2.0+EDR | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku | Ja | | Gesprächszeit | 4 h | | Bereitschaftszeit | 200 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |