Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Unold 87853 Haarschneider/-schermaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19613769
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     87853
EAN/GTIN:
     4011689878534
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Kein Problem ist ihm zu haarig, dem „Hair-Cutter“ von UNOLD®. Ob Bart- oder Kopfhaar, das Ergebnis ist immer top. Mit dem abnehmbaren Trimmaufsatz macht das Haareschneiden richtig Laune. Der Elektro Rasierer arbeitet kabellos und muss nach getaner Arbeit zurück in die praktische Ladestation mit 180cm langem Kabel. Alternativ kann das Gerät auch mit handelsüblichen Mignon AA-Batterien betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
250 g
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriebetrieben
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,665*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,055*
€ 20,29545
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,915*
€ 20,12885
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,425*
€ 19,54575
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,095*
€ 19,15305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,665*
€ 16,26135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.