Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 2.5m Audio-Kabel 2,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 2.5m Audio-Kabel 2,5 m Schwarz
LogiLink 2xRCA - 2xRCA, 2.5m Audio-Kabel 2,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-LG-1957
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1039
EAN/GTIN:
     4052792008739
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschluss 1: 2x Cinch Stecker. - Anschluss 2: 2x Cinch Stecker. - Farbe: Schwarz. - Länge: 2,5 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85189000
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
47
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,77*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,83*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 2,24*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1041
ab € 1,52*
Sonstiges
LogiLink
CA1040
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.