Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RCA - RCA, 10m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink RCA - RCA, 10m Audio-Kabel Schwarz
LogiLink RCA - RCA, 10m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19410071
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1033
EAN/GTIN:
     4052792008678
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschluss 1: 1x Cinch Stecker.
    - Anschluss 2: 1x Cinch Buchse.
    - Farbe: Schwarz.
    - Länge: 10 Meter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1032
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.