Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413 6,1 cm (2.4 Zoll) 115 g Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4 Zoll) 115 g Rot
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4 Zoll) 115 g Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19402446
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4056324100694
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Dieses benutzerfreundliche Mobiltelefon hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, eine Kamera zum Einfangen besonderer Momente, drei Kurzwahltasten und einen sehr sympathischen Preis. PRIMO 413 BY DORO - KLAPPHANDY MIT GROSSEN TASTEN Primo by Doro Produkte richten sich an alle, die kein Smartphone suchen. Diese Produkte sind - wie alle Doro Produkte - einfach zu bedienen und trotzdem mit den wichtigsten Features ausgestattet. EINFACHE BEDIENUNG. KLEINER PREIS. Die Primo™ Serie überzeugt mit einfach zu bedienenden Telefonen, die voneinander getrennte Tasten, die wichtigsten Funktionen und einen attraktiven Preis haben. Doro Primo™ 413 ist mit einem Farbdisplay, einer Soft-Touch-Oberfläche für besseren Griff, einem Headset und einer Tischladestation ausgestattet. Zu seinen Funktionen zählen FM-Radio, praktische Kurzwahltasten für Ihre drei wichtigsten Kontakte und eine leicht zu aktivierende Freisprecheinrichtung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
192 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.