Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60860000 Dateiablagebox Karton Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 60860000 Dateiablagebox Karton Braun
Leitz 60860000 Dateiablagebox Karton Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19386970
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60860000
EAN/GTIN:
     4002432476299
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die Leitz Premium Archiv-Serie wurde speziell für anspruchsvollste Kunden entwickelt. Die Archiv- und Transportboxen sind aus hochwertiger, extrastarker Wellpappe hergestellt und daher äußerst stabil und belastbar, gleichzeitig sehr leicht für eine einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
120 x 325 x 275 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 3,54*
Zubehör
Leitz
60840000
ab € 1,23*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 7,379*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 26,93*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.