Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Media Converter 1000Base-T to SFP Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Media Converter 1000Base-T to SFP Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK Media Converter 1000Base-T to SFP Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK Media Converter 1000Base-T to SFP Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
DeLOCK Media Converter 1000Base-T to SFP Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18648992
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86220
EAN/GTIN:
     4043619862207
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
Mit diesem Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. In dem SFP Schacht können Sie ein beliebiges, optionales 1 Gb/s SFP Modul von Delock verwenden.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T, 10Base-T
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.