Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18638718
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1085/4880
EAN/GTIN:
     4019588085404
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
TV und Radio
Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital)

FreiSatDigital
Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen.

HDTV
HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Rauschmaß
0.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
850 mm
Gewicht
5200 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.