Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt Series WOW Metal Mini Hole Punch Locher 10 Blätter Metallisch, Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt Series WOW Metal Mini Hole Punch Locher 10 Blätter Metallisch, Pink, Weiß
Leitz NeXXt Series WOW Metal Mini Hole Punch Locher 10 Blätter Metallisch, Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18638461
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50601023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100 x 71 mm
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Metallisch, Pink, Weiß
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,05*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,30*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,35*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,31*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,52*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,23*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.