Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI2080 011 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI2080 011 Satellitenantenne Grau
Schwaiger SPI2080 011 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18603550
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI2080011
EAN/GTIN:
     4004005208009
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 80 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Praxisgerechte Vormontage
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Kunststoff
    - LNB-Tragarm aus Aluminium
    - Einschließlich Masthalterung (vormontiert)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
780 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.