Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 901013C Krepppapier Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 901013C Krepppapier Blau
Clairefontaine 901013C Krepppapier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18583719
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     901013C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
30 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,362* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
901006C
ab € 3,62*
Zubehör
Clairefontaine
901015C
ab € 3,60*
Zubehör
Clairefontaine
901021C
ab € 3,63*
Zubehör
Clairefontaine
901058C
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.