Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5103309 Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5103309 Satellitenantenne Weiß
Telestar 5103309 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18578964
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5103309
EAN/GTIN:
     4024035033099
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Die TELESTAR Campinganlage eignet sich perfekt für den Einsatz im mobilen Bereich, der robuste 35cm Stahlspiegel ist extrem einfach in Montage und Ausrichtung, das Single LNB verfügt über herausragende Empfangseigenschaften und die unterschiedlichen Halterungen und Adapter bieten viele Installationsmöglichkeiten. Dank des Hartschalenkoffers lässt sich die Anlage in zerlegtem Zustand platzsparend und sicher vertauen. Die TELESTAR Campinganlage kann mit jedem handelsüblichen Digitalreceiver betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4230 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.