Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 317.100 Verlängerungskabel 0,10 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 317.100 Verlängerungskabel 0,10 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann 317.100 Verlängerungskabel 0,10 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18573432
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.10 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.