Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHK 28 Elektrischer Bettwärmer 100 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SHK 28 Elektrischer Bettwärmer 100 W Grau, Weiß
Sanitas SHK 28 Elektrischer Bettwärmer 100 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18572427
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     273.22
EAN/GTIN:
     4211125273224
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Heiz-Kissen
Heizkissen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrischer Bettwärmer
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
100 W
Produktfarbe
Grau, Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
330 mm
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Weitere Suchbegriffe: heizkissen sanitas, heizdecke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.