Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex easyCover Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex easyCover Cover Schwarz
Walimex easyCover Cover Schwarz
Walimex easyCover Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18568180
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
easyCover für Canon 600D

Schutz.
Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Staub sowie Kratzer und Stöße können für unschöne Verschleißerscheinungen am Kameragehäuse sorgen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut schmiegt sich die easyCover an das Gehäuse und schützt diese zuverlässig.

Silikon.
Die Silikonhülle wird über das Kameragehäuse gestülpt. Alle Bedienfunktionen der Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder, die volle Funktionalität ist ohne Einschränkungen gewährleistet, ebenso der Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Um auch das Display zu schützen, sind zwei selbstklebende Folien im Lieferumfang enthalten.

- schützt vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
- keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen
- rutschsichere Griffflächen
- Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach
- inkl. zwei Kameradisplay-Schutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon EOS 600D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 26,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.