Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Spezial Zoomar 7-35x50 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Spezial Zoomar 7-35x50 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Bresser Optics Spezial Zoomar 7-35x50 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Bresser Optics Spezial Zoomar 7-35x50 Fernglas BaK-4 Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567874
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1663550
EAN/GTIN:
     4007922142005
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Der Name ist Programm! Das BRESSER Spezial-Zoomar 7-35x50 Fernglas liefert eine faszinierend scharfe Bilddarstellung. Durch die speziell aufeinander abgestimmten Okularsysteme ist die variable Vergrößerung über den Zoom-Hebel stufenlos einstellbar. Dank der FMC-vergüteten BaK-4 Optik werden auch in hohen Vergrößerungsbereichen noch randscharfe und brillante Bilder erzielt. Die griffige, ergonomische Gummiarmierung sorgt für ruhigen Halt. Natürlich ist der Anschluss eines Stativs bei diesen Modellen optional möglich. Den zum Anschluss notwendigen Stativ-Adapter erhalten Sie gratis dazu!
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
35 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BaK-4 Porro
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
17.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
66 m
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Gummi
Tatsächliches Sehfeld
3.77 °
Twilight-Faktor
41,8
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
898 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.