Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1610-000-110E Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1610-000-110E Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Peli 1610-000-110E Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567771
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1610-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428001841
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
627 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
497 mm
Gewicht
10400 g
Innenmaße (B x T x H)
553 x 270 x 424 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,95*
€ 697,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,58*
€ 686,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.