Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodum Brazil 1l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum Brazil 1l Schwarz
Bodum Brazil 1l Schwarz
Bodum Brazil 1l Schwarz
Bodum Brazil 1l Schwarz
Bodum Brazil 1l Schwarz
Bodum Brazil 1l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18567657
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     1548-01
EAN/GTIN:
     0699965259150
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Weitere Informationen:
Funktionen
Fassungsvermögen
1 l
Pressmaterial für französische Karaffen
Glas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Material der übrigen Teile
Glas
Gewicht & Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.