Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken FC84 Flipchart Freistehend Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken FC84 Flipchart Freistehend Grau
Franken FC84 Flipchart Freistehend Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18317219
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC84
EAN/GTIN:
     4016946211437
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Tragbare, vielseitige und universell einsetzbare FRANKEN Flipcharts können in Konferenz- und Besprechungsräumen sowie in Mehrzweckräumen verwendet werden. Sie ermöglichen den Einsatz von Flipchart-Blöcken und das Schreiben auf magnethaftender oder nicht-magnethaftender Oberfläche.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
1190 mm
Verpackungshöhe
780 mm
Paketgewicht
10480 g
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Ausrichtung
Porträt
Produktfarbe
Grau
Federbehälter enthalten
Ja
Stiftablagenmaterial
Metall
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,27*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,78*
Zubehör
Franken
F2170
ab € 7,77*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 29,22*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,98*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,51*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,41*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,73*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 7,08*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,37*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,724*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.