Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C255


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C255
Tasker TASR-C255
Tasker TASR-C255
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291284
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Verpackungsdaten
Gewicht
3000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,888* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.