Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C128-BLUE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tasker TASR-C128-BLUE
Tasker TASR-C128-BLUE
Tasker TASR-C128-BLUE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291275
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C128 BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Mikrofonkabel in einer verbesserten Version mit einer geflochtenen 100% Abschirmung. Speziell für Verwendung mit XLR-Steckern geeignet. • Adern:2 x 0,35mm²
• Externe Abmessungen:6,3 mm
• Leitungswiderstand:56 Ohm/km (±5%)
• Betriebstemperatur:-15° bis +70° C
• Form:Rund
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.