Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C124


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C124
Tasker TASR-C124
Tasker TASR-C124
Tasker TASR-C124
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291270
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C124
EAN/GTIN:
     5412810025275
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
2200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.