Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C118-WHT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C118-WHT
Tasker TASR-C118-WHT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291267
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C118 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
100m Rolle Auch als 500 m Rolle erhältlich

Adern:
2 x 0,14 mm²

Externe Abmessungen:
2,9 x 5,8 mm

Leitungswiderstand:
130 Ohm/km (±5%)

Kapazität pF/m Ader/Schirmung:
280

Kapazität pF/m Ader/ Ader
70

Betriebstemperatur:
-15° bis +70° C
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,986* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.