Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL18/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Visaton VS-DL18/1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18290950
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
17 cm (6,5") Deckenlautsprecher mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter (RAL 9010), geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Lautsprecher mit Trafo und Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine einfach zu handhabende Druckfederklemme. Das formschöne Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung schnell und praktisch befestigt. Der DL 18/1 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
70 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
101 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
93 mm
Gewicht
1150 g
Durchmesser
218 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
170 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
CAE Groupe
4030.5067G
ab € 71,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.