Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex SBR10 200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex SBR10 200 Schwarz
Walimex SBR10 200 Schwarz
Walimex SBR10 200 Schwarz
Walimex SBR10 200 Schwarz
Walimex SBR10 200 Schwarz
Walimex SBR10 200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267711
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18303
EAN/GTIN:
     4250234583039
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Verlässlicher Schutz für Ihre Kamera
Die Kamera als wichtigstes Utensil eines jeden Fotografen verdient einen sicheren und flexiblen Schutz. Feuchtigkeits- und schmutzabweisendes Neopren ist genau das richtige Material, um diesen Schutz zu gewährleisten. Denn das weiche samtartige Futter schmiegt sich passgenau an Ihre Kamera an.

Einfach zu verwenden
Die Neopren-Kameratasche ist schnell und einfach zu nutzen. Einfach über Ihre Kamera gestülpt und mit dem Klettverschluss geschlossen, ist Ihre Kamera innerhalb weniger Sekunden gegen Spritzwasser, Kratzer und Staub geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Innenmaße (B x T x H)
130 x 60 x 170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Kompatibilität
SLR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.