Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16556 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16556 Montage-Kit
Walimex 16556 Montage-Kit
Walimex 16556 Montage-Kit
Walimex 16556 Montage-Kit
Walimex 16556 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18267585
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16556
EAN/GTIN:
     4250234565561
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Ungetrübtes Arbeitsvergnügen auf hohem Niveau! Vermeiden Sie den lästigen Kabelwirrwarr in Ihrem Studio und schaffen Sie mit dem praktischen Mehrfachsteckdosen-Halter von walimex endlich Abhilfe: Der Steckdosen-Halter ist insbesondere für das walimex Deckenschienensystem geeignet, dank des 5/8 Spigots aber auch auf Stativen o.ä. einsetzbar. Legen Sie einfach Ihre Mehrfachsteckdose auf die Halterung, befestigen diese mit Kabelbindern und schon haben Sie die Zahl der herumhängenden Kabel reduziert. Profitieren Sie zudem von dem 2in1 Nutzen dieses Produkts, denn den Wagen können Sie auch einzeln bei Ihrem Deckenschienensystem verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
625 g
Breite
200 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.