Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17948 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264189
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17948
EAN/GTIN:
     4260191241576
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
  • Innovatives Tragesystem; - Zugriff ohne Absetzen; - Viel Stauraum; - Individuell einteilbarer Innenraum; - Lieferumfang: 1x mantona Loop Fotorucksack, 1x Regenschutz. Der mantona Loop ist die erste Wahl für Fotografen, denen der blitzschnelle Zugriff auf ihre Kamera wichtig ist. Getragen wird der mantona Loop mit einem rutschfesten Tragegurt, der dank seiner ergonomischen Form für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt. Für den schnellen Zugriff auf den individuell einteilbaren Innenraum schwingen Sie den Rucksack im Handumdrehen vor sich. Sicherheitsschnallen verhindern dabei ein zu weites Öffnen und ein Herausfallen Ihres Equipments. Die Schnallen lassen sich für ein einfaches Beladen lösen. An der Oberseite befindet sich ein großes Fach für weiteres Zubehör oder Persönliches. Die kleinere Tasche an der Vorderseite hat Fächer für Speicherkarten und Filter. Für schlechtes Wetter ist ein Regenschutz im Lieferumfang enthalten. Der mantona Loop: Für unkomplizierten Spaß an der Fotografie!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
920 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 150 x 470 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR Camera
Schutzfunktion
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.