Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Mantona 17947 Kameratasche/-koffer Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264188
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17947
EAN/GTIN:
     4260191244102
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
  • ColorFoto Kauftipp;
    - Diebstahlsicher dank Rückenöffnung;
    - Geräumiger, frei einteilbarer Innenraum;
    - Hoher Tragekomfort;
    - Lieferumfang: 1x mantona Trekking Fotorucksack.

    Der diebstahlsichere Bestseller von mantona!
    Geöffnet wird das Hauptfach beim mantona Trekking ausschließlich über den Reißverschluss, der bei diesem innovativen Fotorucksack um das komfortabel gefütterte Rückenpolster verläuft.
    Der geräumige und variable Innenraum bietet Platz für eine DSLR- oder Systemkamera mit viel Fotozubehör. Dank der 6 versetzbaren Trennwände können Sie den Rucksack perfekt auf Ihr Equipment anpassen. Ein zusätzliches Fach bietet Platz für weiteres Zubehör oder persönliche Wertsachen. Die kleine Tasche im Rückendeckel ist ideal für wichtige Reiseunterlagen.
    An der Seite befindet sich eine dehnbare Netztasche und eine weitere Tasche für Zubehör oder Getränke. Im vorderen Bereich ist zudem eine praktische Stativhalterung angebracht, die nur bei Bedarf sichtbar wird.
    Für einen optimalen Tragekomfort bei langen Touren sorgt die extra weiche und atmungsaktive Airmesh-Polsterung an den Trageriemen und der Rückenfläche. Und selbst an regnerischen Tagen ist Ihr Equipment dank der integrierten Regenschutzhülle optimal geschützt.
    Der mantona Trekking: Ausgezeichnete Qualität für Ihre Fotoreisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1460 g
Innenmaße (B x T x H)
180 x 150 x 350 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.