Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 17943 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 17943 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Mantona 17943 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Mantona 17943 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Mantona 17943 Kameratasche/-koffer Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18264186
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17943
EAN/GTIN:
     4260191246045
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Hochwertiges, wasserabweisendes Material;
    - Viel Stauraum für Kamerazubehör;
    - Mit edlen Metallschnallen und Staubschutz;
    - Individuell einteilbarer Innenraum;
    - Lieferumfang: 1x mantona Neolit Fototasche I.

    Die mantona Neolit-Taschenserie besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien.
    Besonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Die mantona Neolit Fototasche ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und ideal für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Auch Camcorder können in dieser Kameratasche sicher und komfortabel transportiert werden.

    Der Innenraum ist variabel einteilbar, um ihn an Ihre Ausrüstung anzupassen. Er bietet beispielsweise Platz für eine Kamera inkl. Standardobjektiv sowie einem Wechselobjektiv. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den Schnellzugriff haben Sie die Kamera sofort einsatzbereit, ohne die Tasche vollständig öffnen zu müssen. Im Deckel und in den 3 Zusatztaschen findet sich genügend Platz für weiteres Zubehör wie Akkus, einem Ladegerät, Filtern oder Auslösern.
    Getragen wird die Tasche mit dem komfortabel gepolsterten Tragegurt bequem über die Schulter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
600 g
Innenmaße (B x T x H)
190 x 145 x 155 mm
Merkmale
Etui-Typ
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
SLR Camera
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.