| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-18264182 Herst.-Nr.: 17935 EAN/GTIN: 4260191240586 |
| |
|
| | |
| - Hauptfach mit Schnellzugriff
- Für SLR- und Systemkameras - Integrierte Staubschutzhülle - Gepolsterter Tragegurt - Lieferumfang: mantona Premium Colttasche, Schultergurt
Die mantona Premium Colttasche ist die ideale Bereitschaftstasche für Ihre Kamera!
Diese hochwertige Kameratasche in der klassischen Farbe schwarz ist präzise verarbeitet und passend für viele DSLR- und Systemkameras mit angesetztem Objektiv. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den komfortablen Schnellzugriff an der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera sofort zur Hand. Filter, Speicherkarten und sonstiges Zubehör verstauen Sie praktisch und sicher in den Zusatzfächern an der Vorderseite und im Deckel der Tasche. Der mitgelieferte Schultergurt ist weich gepolstert und auf der Innenseite gummiert, um ein Abrutschen der Tasche zu verhindern. Genießen Sie das Fotografieren immer und überall. Mit der Premium Colttasche von mantona.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 140 mm | | Gewicht | 500 g | | Innenmaße (B x T x H) | 190 x 190 x 100 mm | Merkmale | Etui-Typ | Schultertasche | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | SLR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Camcordertasche, Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, funkmaus schwarz, bluetooth maus, kamerakoffer walimex |
| | |
| |