| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1825917 Herst.-Nr.: 00040625 EAN/GTIN: 4007249406255 |
| |
|
| | |
| elegantes Kopfbügel-Headset für schnurlose Telefone - Kopfbügel anpassbar - beweglicher Mikrofonarm - kristallklare Audioqualität - rechts und links tragbar - mit 2,5-mm-Klinkenstecker - mit Lautstärkeregler - kompakte Steckerbauform, problemlos an tiefliegenden Buchsen einsetzbar - Farbe: Schwarz/Silber Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Telephone | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Headset-Typ | Monophon | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | | Headset connectors unterstützt | 2.5mm | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, headset 2,5mm hama, hama headsets, hama headset 2,5mm klinke |
| | |
| |