Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00002014 Klarsichthülle Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00002014 Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Hama 00002014 Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1820296
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002014
EAN/GTIN:
     4007249020147
Suchbegriffe:
Diahüllen
diahüllen
Highlights
- für 20 Diarahmen 5 x 5 cm bis 3,2 mm, mit/ohne Glas- PP klar, Folie 140/180.
- Blattgröße: 250 x 310 mm.
- für Ringordner groß.
- Packungsinhalt: 12 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00002250
ab € 8,45*
Zubehör
Hama
00002251
ab € 21,47*
Zubehör
Hama
00002259
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.