Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiral Album "Fine Art", black, 17x22/50 Fotoalbum Schwarz 10 x 15, 13 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Spiral Album "Fine Art", black, 17x22/50 Fotoalbum Schwarz 10 x 15, 13 x 18
Hama Spiral Album "Fine Art", black, 17x22/50 Fotoalbum Schwarz 10 x 15, 13 x 18
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1818834
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier
  • Cover mit Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15, 13 x 18
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.