Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HS0027 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HS0027 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Orange
LogiLink HS0027 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18159512
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     HS0027
EAN/GTIN:
     4014619694143
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Produktinformationen "Stereo In-Ear Headset, orange" von LogiLink Genießen Sie nun die beste Klangqualität mit dem Stereo In-Ear Headset mit Mikrofon. Ideal für unterwegs und besonders für Smartphones. Die Silikon Ohrstöpsel sorgen für höchsten Tragekomfort und in Kombination mit den raffiniert gestalteten Kabeln ist das gesamte Produkt ein modisches Highlight.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Orange
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.1 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.