Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi ECAM 23.120.SB Halbautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18093009
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132213053
EAN/GTIN:
     8004399326170
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
EINFACHE & EFFIZIENTE BEDIENUNG
Das Bedienfeld Auswahltaste und Symbolen ermöglicht eine einfache Zubereitung aller Arten von Kaffees.

CAPPUCCINO-AUFSCHÄUMDÜSE
Spezielle Cappuccino-Aufschäumdüse mit Cappuccino oder heiße-Milch-Funktion, für den perfekten italienischen Caffè Latte oder Cappuccino.

FRONTAL BEDIENBAR
Für eine einfache Bedienung ist sowohl der Wassertank als auch der Kaffeesatzbehälter von vorne zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
9090 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Wasserfilter
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,22*
€ 476,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.