Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156044990 Herst.-Nr.: 31-9WP4GS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STAEDTLER Box mit 4 schwarzen Lumocolor permanent Universalstiften in Strichbreite S, F, M und B Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | | Punkttyp | Multi | | Strichbreite (min) | 0.4 mm | | Strichbreite (max) | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber lumocolor permanent, permanent marker, lumocolor permanent marker |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,17* | € 5,28* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,30* | € 5,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,21* | € 5,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,36* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,56* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|