Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18032857
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16618 101 421
EAN/GTIN:
     4008496772599
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN Ob zu Hause, fürs Hobby oder im professionellen Bereich – VARTA bringt Licht in Ihr Leben Stableuchten in verschiedensten Ausführungen, Kopfleuchten, Laternen und Handscheinwerfer, von Preiseinstieg bis Premium, von leicht bis extrem robust, von alltäglichen bis höchsten Ansprüchen genügend – das VARTA Taschenlampen-Sortiment bietet für jeden das Richtige. VARTA HIGH OPTICS LIGHTS – FÜR JEDE SITUATION GERÜSTET! Die jüngsten VARTA Premium Taschenlampen setzen neue Maßstäbe! Sie bieten eine Kombination aus exklusiven Eigenschaften, die Leistungsansprüche neu definieren. NAHEZU UNZERSTÖRBAR – DIE INDESRUCTIBLE REIHE VON VARTA IDEAL FÜR OUTDDOR-AKTIVITÄTEN UND DEN PROFESSIONELLEN BEREICH Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck – die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härtetest. Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die „Unzerstörbaren“ zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Erleben Sie diese völlig neue Art von Taschenlampen! DIE VARTA DAY LIGHT REIHE – IDEAL FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH Für jeden Bedarf, für jeden Einsatzort, für jede Situation – das perfekte Produkt für den alltäglichen Gebrauch. Alle Day Lights überzeugen mit einer hohen Lichtstärke, zeitlosem Design und angenehmer Handhabung.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26 h
Design
Taschenlampen Typ
Clip Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
9 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
7.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
255 mm
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
16611 101 421
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.