Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Digitus Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18032196
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82121-1
EAN/GTIN:
     4016032293132
Suchbegriffe:
Medienkonverter
digitus medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Reichweite bis zu 20km
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsvolumen
2086.56 cm³
Paketgewicht
450 g
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC, CE.
Sonstige Funktionen
Transmissionsentfernung (max)
10 km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Tx-Leistung (min)
-12 dBmW
Tx-Leistung (max)
-6 dBmW
Rx-Leistung (max)
-21 dBmW
Puffergröße
2048 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
VK Zolltarifcode
85176200
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-TX, 100Base-TX
Converter output Oberfläche
1000Base-LX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.