Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 10x50 Fernglas Porro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 10x50 Fernglas Porro Schwarz
National Geographic 10x50 Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17914911
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9056000
EAN/GTIN:
     4007922201399
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
780 g
Weitere Suchbegriffe: national geographic fernglas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
National Geographic
90-15000
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.