Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SlimSat SA64 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SlimSat SA64 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Strong SlimSat SA64 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Strong SlimSat SA64 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17749491
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SLIMSAT SA64
EAN/GTIN:
     8717185445381
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Eine Antenne für vier Receiver Die SlimSat SA64 Satellitenantenne mit integriertem Quad LNB ist geeignet für den Anschluss an 4 Receiver. Sie ist klein und nur 8cm tief, aber so effizient wie eine 65 cm Satellitenschüssel. Die dezente weiße Farbe passt dezent in jedes Stadtbild. Ob an der Wand oder am Balkon, SlimSat ist zudem auch einfach und schnell montiert. - Außergewöhnlich: Satellitenantenne mit integriertem Quad LNB für den Anschluss an 4 Receiver. - Einfach: Installation innerhalb weniger Minuten. - Vielseitig: Montage an Wand, Balkon oder Antennenmast. - Praktisch: für Familien- und Wohnhäuser, Studentenheime … - Klein und kompakt: nur 8 cm tief und so effizient wie eine 65cm Satellitenschüssel. - Hohe Effizienz: Erfasst die meisten Satelliten, wie ASTRA, HOT BIRD, etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
33.7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
517 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.