Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS207 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS207 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
LogiLink LPS207 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
LogiLink LPS207 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17747646
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS207
EAN/GTIN:
     4052792012316
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3 meter schwarz
Steckdosenleiste mit 8 Buchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Buchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 3 Meter. - 8 Buchsen (deutsche Art) - Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet - abgewinkelter stecker - Mit Kindersicherung - Leistung: 250V/16A, 50Hz, max. 3500Watt - Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm2 - Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
537 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.